※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール用オプション
集電子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89745355
品番
DH5781K2
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
交換部品です。
トラスコ品番
835-6405
長さ(mm)
125
幅(mm)
15
高さ(mm)
63
質量(g)
620
a
95
b
125
定格
3P・600V・100A
2018年トラスコ掲載ページ
3 0882