※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール用オプション
集電子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89745364
品番
DH5782K2
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
交換部品です。
トラスコ品番
835-6406
長さ(mm)
125
幅(mm)
15
高さ(mm)
63
質量(g)
830
a
95
b
125
定格
4P・600V・100A
2018年トラスコ掲載ページ
3 0882