Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール用オプション
集電子 平形接続端子付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89745373
品番
DH5684K2
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
交換部品です。
集電子とリード線をワンタッチで着脱できます。
トラスコ品番
835-6335
長さ(mm)
85
幅(mm)
12
高さ(mm)
49
質量(g)
42
定格
1P600V20A
2018年トラスコ掲載ページ
3 0887