※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTN91001B スペースプレーヤー ベース本体 Panasonic(パナソニック) 89745976 NTN91001B スペースプレーヤー ベース本体 Panasonic(パナソニック) 89745976 NTN91001B スペースプレーヤー ベース本体 Panasonic(パナソニック) 89745976 NTN91001B スペースプレーヤー ベース本体 Panasonic(パナソニック) 89745976

スペースプレーヤー ベース本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89745976 品番NTN91001B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

照明と映像の融合で、店舗や施設など様々な空間を演出します。
傾斜天井への設置や、配線ダクトがない天井への事後設置が可能です。(天井直付けにて使用の場合)天井への投映、下方から壁へ向けてのアッパー投映が可能です。(床置き型にて使用の場合)

トラスコ品番828-5065 用途店舗、施設、ショールームなどの空間演出に。 セット内容ワイヤレスリモコン 材質灯具:プラスチック(つや消し仕上) 2018年トラスコ掲載ページ10 0303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする