※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EAシリーズ ねじ込み ゴムB車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89746502 品番 920EA-FR100-BAR01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。
医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。

トラスコ品番836-1504 材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 質量(g)576 2018年トラスコ掲載ページ2 0708

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする