※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XRZシリーズ 耐切粉 自在 特殊ゴム車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89746597 品番420J-XRZ100-BAR01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

切りくずが刺さり難い特殊ゴム車輪を採用したキャスターです。また耐油性に優れた特殊ゴム車輪で、切削油に触れる環境でもご使用いただけます。
硬質車輪にはない適度なゴム弾性によりスムーズに走行することが可能です。
車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りです。

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)スチールホイール、特殊ゴム トラスコ品番836-1510 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、特殊ゴム 質量(kg)1 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0778

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする