※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリート用アンカー
フィッシャーの 内部コーン打込み式アンカー
EA IM 3/8 N
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
注文コード
89747202
品番
48105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
材質
スチール
ねじの呼び
W3/8
ドリル径(Φmm)
12
全長(mm)
40
用途
コンクリート、石材用。
仕様
箱入、内部コーン打込み式金属アンカー
トラスコ品番
828-5546
質量(kg)
1
下穴径(Φmm)
12
ねじ長さ(mm)
3.3
最大引張荷重(kN)
3.3
穿孔深さ(mm)
40
2018年トラスコ掲載ページ
2 0501