※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリート用アンカー
フィッシャーの コンクリートピン
FB2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
89747385
品番
536853
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。
インパクトレンチでの打設が可能です。
打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
用途
コンクリート、緻密な石材向け。
各種架台取付け。
設備工事。
手摺り外構工事など。
ねじ径
M8
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ
トラスコ品番
859-8238
質量(kg)
2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0511