電設資材用アンカー SHA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 89747787 品番 58141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。
壁、床、天井への取り付けが可能です。
安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。
樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。
SHA KPを使用し連結も可能です。

材質ポリアミド6(PA6) 長さ(mm)41 用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。 仕様箱入 トラスコ品番828-5635 幅(mm)27 質量(g)197.8 2018年トラスコ掲載ページ2 0570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1417:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする