※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリートプラグ
フィッシャーの ナイロンプラグ
DHM カバーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(250個)
注文コード
89748338
品番
46844
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(PP)
外径
37mm
仕様
箱入
トラスコ品番
828-5527
色
黄
質量(g)
268.7
2018年トラスコ掲載ページ
2 0568