フィッシャー
フィッシャーの ワッシャー・スペーサー
フィッシャーの その他ワッシャー
外断熱用大ワッシャ HV36 ステンレス A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89749232
品番
4285
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途
断熱材の固定などに。
外断熱材用ファスニング
材質
ステンレスA4
外径
36mm
仕様
箱入
トラスコ品番
828-5493
高さ(mm)
3
質量(g)
407.5
内径(Φmm)
5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0568