※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フィッシャー
フィッシャーの ワッシャー・スペーサー
フィッシャーの その他ワッシャー
外断熱用大ワッシャ HV36 スチール製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89749248
品番
4286
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
スクリュービスや他のアンカーと併用する事で確実に固定する事が可能です。
用途
断熱材の固定などに。
外断熱材用ファスニング
材質
スチール
外径
36mm
内径(Φmm)
5
仕様
箱入
トラスコ品番
828-5494
高さ(mm)
3
質量(g)
421
2018年トラスコ掲載ページ
2 0568