bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 1眼型 メガネ
SAFETY オーバーライト2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89749354
品番
1680501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
オーバーグラスタイプ保護メガネです。
超軽量で長時間の使用も苦になりません。
レンズ面は裏表とも防曇・防傷コーティングです。
仕様
防曇加工、防傷加工、紫外線カット
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
用途
飛来物などからの眼の保護に。
トラスコ品番
836-3966
質量(g)
33
規格
ANSI Z87.1
フレーム色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.4
2018年トラスコ掲載ページ
6 0015