※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ペンギンワックス
ペンギンワックスの 業務用掃除機
ペンギンワックスの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ペンギンワックスの その他掃除機用部品・オプション
イノベーター17D、BP-170用パッド台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89749388
品番
9126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
プラスチック製でサビや腐食がありません。
用途
ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。
仕様
プレート付
トラスコ品番
859-1139
適合本体
9351
材質
プラスチック
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
65
直径(mm)
430
2018年トラスコ掲載ページ
9 0119