イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89749397 品番9165
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

イノベーター、バッテリーポリッシャーBP150/170専用溶液タンクです。

用途ポリッシャーの溶液タンクに。 トラスコ品番859-1140 材質プラスチック 幅(mm)232 質量(kg)2.6 高さ(mm)454 奥行(mm)265 2018年トラスコ掲載ページ9 0119

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする