※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 難接着
瞬間接着剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
注文コード
89749494
品番
495-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム、プラスチックに対して高い接着力を発揮します。
スピード接着が可能です。
用途
主にプラスチック、ゴム。
電子部品。
おもちゃ。
釣具。
リード線。
スピーカー。
ダンパー。
トラスコ品番
836-6447
材質
主成分:シアノアクリレート系
色
透明
容量(g)
100
粘度
低粘度
粘度(mPa・s)
20〜45
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
100g
2018年トラスコ掲載ページ
3 1059
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ