※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ緩み止め接着剤22010ml

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89749555 品番 220-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

嫌気性ねじ緩み止め接着剤、低強度タイプで取り外しも可能です。粘度が低く、ネジを締め付け後に塗布可能(後浸透)です。

用途
ねじゆるみ止め・シール。
サビ、腐食の防止に。
仕様嫌気性(アクリル)、低強度タイプ、後浸透(組み付け後の塗布が可能) トラスコ品番836-6443 材質主成分:■■■ 容量(mL)10 質量(g)14 使用温度範囲(℃)-55〜150 使用温度範囲-55〜150℃ 液色 粘度(mPa・s)20〜55 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 2018年トラスコ掲載ページ3 1108 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89749555
2023-08-06
用途:
機会のメンテナンス時
その他業種

低強度ですので、取り外しが容易でとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする