※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63850mlはめ合い用アップグレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89749564 品番638-NEW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

はめ合いゆるみ止め剤では最高強度製品で、アップグレード製品です。

用途
ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。
はめ合い用。
仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 トラスコ品番836-6450 材質主成分:合成樹脂 容量(mL)50 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-55〜180 液色 粘度(mPa・s)2000〜3000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 2018年トラスコ掲載ページ3 1111 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89749564 638-NEW 12801059 638-NEW 63850mlはめ合い用アップグレード LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 63850mlはめ合い用アップグレード LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 1箱(10本) 39,980 税込43,978 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする