LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の シリンジ類
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の シリンジ用アダプターチューブ
チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
836-6469
注文コード
89749668
品番
1001830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ペリスタルテックポンプ交換用チューブです。
トラスコ品番
836-6469
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
透明
質量(g)
41
長さ(m)
20
外径(mm)
2.0
内径(mm)
1.4
2018年トラスコ掲載ページ
3 1118