LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の シリンジ類
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の シリンジ用アダプターチューブ
チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
836-6470
注文コード
89749686
品番
1070736
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ペリスタルテックポンプ交換用チューブです。
トラスコ品番
836-6470
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
黒
質量(g)
58
長さ(m)
20
外径(mm)
2.5
内径(mm)
1.7
2018年トラスコ掲載ページ
3 1118