LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 配管関係
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 塩ビ接着剤
545油圧配管用シール剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(50mL)
注文コード
89749765
品番
545-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
油圧配管用シール剤(中強度)です。
2インチまでの配管・プラグのシールに適しています。
用途
油圧配管用。
トラスコ品番
836-6448
材質
主成分:アクリル
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
2018年トラスコ掲載ページ
3 1152
危険物の性状
非水溶性