※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

708252 PC7257FGM用添加剤(SUMMER)1LB LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89749774 708252 PC7257FGM用添加剤(SUMMER)1LB LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 89749774

PC7257FGM用添加剤(SUMMER)1LB

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89749774 品番708252
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。
708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。
FGM(PC9410)用添加剤です。

用途夏季の作業時間に。 トラスコ品番836-6451 材質主成分:マグネシウム、リン酸 質量(g)510 容量(g)454 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1174

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする