LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の セメント/アスファルト
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の コンクリート
PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89749783
品番
708253
参考基準価格(税別)
¥11,392
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。
708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。
FGM(PC9410)用添加剤です。
用途
冬季の作業時間の短縮に。
冷凍庫、冷蔵庫の床の補修に。
トラスコ品番
836-6452
材質
主成分:マグネシウム、リン酸
色
白
質量(g)
510
容量(g)
454
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
3 1174