MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 水平器・水準器・墨出器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 墨打器/墨差し
MAX(マックス)[事務用品・工具]の レーザー墨出器
グリーンレーザ用受光器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89750368
品番
LA-D5GNV
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
レーザー受光器です。
離れたところで墨出器のレーザーをキャッチします。
トラスコ品番
835-4590
適合機種
グリーンレーザーLA-S801DG
質量(g)
200
電源
単4アルカリ乾電池×4本(付属)
保護等級
IP54相当
縦(mm)
155
横(mm)
73
受光距離
3〜25m
2018年トラスコ掲載ページ
1 2036