※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89750492 品番 COS110-0830-335C-HP437
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。
不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。

全長(mm)50 刃数3 先端角(°)90 シャンク径(mm)6 切刃形状3枚刃 先端径(mm)2.0 材質超微粒子超硬合金(Micro grain carbide) 用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。 仕様3枚刃 トラスコ品番855-6274 表面処理特殊Tinコーティング 2018年トラスコ掲載ページ1 0486 有効刃径(Φmm)8.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする