マパール
マパールの 面取り・バリ取り
マパールの 面取りカッター
マパールの カッター(カウンターシンク)
MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89750535
品番
COS110-2050-335C-HP437
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。
不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。
全長(mm)
63
刃数
3
先端角(°)
90
シャンク径(mm)
10
切刃形状
3枚刃
先端径(mm)
3.5
材質
超微粒子超硬合金(Micro grain carbide)
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。
仕様
3枚刃
トラスコ品番
855-6278
表面処理
特殊Tinコーティング
2018年トラスコ掲載ページ
1 0486
有効刃径(Φmm)
20.5