309050018 水・油に強い楽々クッションマット MISM 89750562 309050018 水・油に強い楽々クッションマット MISM 89750562

水・油に強い楽々クッションマット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89750562 品番 309050018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高い密封性により、マット内部への水・油の侵入を防ぎます。
水・油が多い環境でもご使用できます。
三層構造の優れた弾力性で脚・腰の疲労を軽減します。
表面のピラミッド状エンボス加工がスリップを防止します。

用途
長時間の立ち作業を行う現場に。
水・油の使用頻度が高い作業現場に。
材質塩化ビニール樹脂(PVC) 仕様奥450m、防炎適合品 トラスコ品番836-0073 質量(kg)2.4 幅×長さ(mm)450×750 2018年トラスコ掲載ページ9 0573

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする