※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-200N デジタルノギス ムラテックKDS 89750824 DC-200N デジタルノギス ムラテックKDS 89750824 DC-200N デジタルノギス ムラテックKDS 89750824 DC-200N デジタルノギス ムラテックKDS 89750824

デジタルノギス

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89750824 品番 DC-200N
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ユニット部は丈夫な金属製です。
スライドパワーON機能付です。
・外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に
・数字が読み取りやすい大型液晶画面
・デプスバー有
・表示ユニットケースは丈夫な金属製
・スライドパワーオン機能付
・オートパワーオフ機能付
・ゼロセット機能付
・ホールド機能付
・サムローラー付
・校正証明書発行可(別料金)

測定範囲(mm)0〜200 器差(mm)±0.03 最小表示量(mm)0.01 2018年トラスコ掲載ページ1 1252 材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金 セット内容収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44) 質量(g)214 用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。 トラスコ品番855-1727

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
工具径の測定など
製造業

スライドが位置的な問題なのか為難い、手にフィットしない。
使用感は悪くないので作業上は使える

対象商品:
89750815
2022-11-18
用途:
ボルトナットの加工の寸法
平川製作所 様 (製造業)

すばらしく見やすい便利なノギスです。
作業の効率と展開が良くなりました。

対象商品:
89750824
2023-02-20
用途:
精密部品の測定
製造業

文字が大きく見やすく、重さも軽くてとても使いやすい。

対象商品:
89750815
2023-06-17
用途:
加工製品の検査測定で
秦製作所 様

電池内蔵部の耐油対策が必要、パッキンが欲しかった。

対象商品:
89750824
2022-07-02
用途:
装置メンテナンス・部品精度確認
メカ屋 様 (製造業)

部品精度の確認と組立て作業の時に使用
結構ヘビーに使うので長くもってくれればな思っています。

対象商品:
89750815
2022-03-24
用途:
線径を測る
卸売・小売業

メモリー機能がついている
文字が大きく見やすい
お買い得品だと思いました。

対象商品:
89750824
2023-06-20
用途:
計測時
製造業

スライドの部分が少し硬いのでスムーズに目盛りを動かしにくい

対象商品:
89750815
2022-09-30
用途:
粉塵が舞ってる工場での作業
有限会社三田製麺所 様

見た目は〇重量が少し重たいのかなと、、、使用して今のところ問題ないですが、細かい粉塵での作業場なのでこれから液晶に入らなければリピート。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする