※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニット部は丈夫な金属製です。 スライドパワーON機能付です。 ・外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に ・数字が読み取りやすい大型液晶画面 ・デプスバー有 ・表示ユニットケースは丈夫な金属製 ・スライドパワーオン機能付 ・オートパワーオフ機能付 ・ゼロセット機能付 ・ホールド機能付 ・サムローラー付 ・校正証明書発行可(別料金)
スライドが位置的な問題なのか為難い、手にフィットしない。使用感は悪くないので作業上は使える
すばらしく見やすい便利なノギスです。作業の効率と展開が良くなりました。
文字が大きく見やすく、重さも軽くてとても使いやすい。
電池内蔵部の耐油対策が必要、パッキンが欲しかった。
部品精度の確認と組立て作業の時に使用結構ヘビーに使うので長くもってくれればな思っています。
メモリー機能がついている文字が大きく見やすいお買い得品だと思いました。
スライドの部分が少し硬いのでスムーズに目盛りを動かしにくい
見た目は〇重量が少し重たいのかなと、、、使用して今のところ問題ないですが、細かい粉塵での作業場なのでこれから液晶に入らなければリピート。