ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの ロック付コンベックス
コンベックス ダブルジーEVО
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89750894
品番
GGEVO25-55SHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,750
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久ナイロンコートテープを採用しており、耐摩耗性に優れています。
従来の2分の1以下の移動量でテープをロックします。
セフティメタルホルダー付です。
テープ幅(mm)
25
長さ(m)
5.5(18尺相当)
質量(g)
371
材質(テープ)
スチール(ナイロンコート)
材質(バネ)
スチール
材質(ケース)
ABS樹脂
目盛仕様
尺相当
規格
JIS1級(メートル)
仕様
セフティメタルホルダー付・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲
トラスコ品番
829-0778
テープ長さ(m)
5.5
2018年トラスコ掲載ページ
1 1978
目盛種別
両面
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。