ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの ロック付コンベックス
コンベックス ダブルジーEVО
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89750903
品番
GGEVO25-75MGN
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久ナイロンコートテープを採用しており、耐摩耗性に優れています。
従来の2分の1以下の移動量でテープをロックします。
セフティメタルホルダー付です。
テープ幅(mm)
25
長さ(m)
7.5
質量(g)
481
材質(テープ)
スチール(ナイロンコート)
材質(バネ)
スチール
材質(ケース)
ABS樹脂
規格
JIS1級(メートル)
仕様
強力マグネット付爪・セフティメタルホルダー付・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲
トラスコ品番
826-6696
テープ長さ(m)
7.5
2018年トラスコ掲載ページ
1 1978
目盛種別
両面
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。