※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラテックKDS
ムラテックKDSの 水平器・水準器・墨出器
ムラテックKDSの 墨打器/墨差し
ムラテックKDSの レーザー墨出器
グリーンレーザー墨出器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89750937
品番
ATL-D1RGRSA
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
直接上方へ照射する明るい鉛直十字ラインです。
低温下でも安定したラインを照射します。
用途
間仕切の位置決め。
天井通り芯。
機械の設置など。
2018年トラスコ掲載ページ
1 2011
仕様
たち・水平(ドット付)・地墨点・鉛直、エンドレス微調整ねじ、1年間完全保証
セット内容
本体:ATL-D1RG、受光器:LRV-4RG、三脚:LEC-2M、収納ケース、レーザーゴーグル(グリーン)
電源
単3アルカリ乾電池×4本(付属)、ACアダプター(付属)
精度
±1mm/10m
保護等級
IP54
自動補正範囲
±3°
縦(mm)
188
横(mm)
112
質量(kg)
2.62
トラスコ品番
828-0761