※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATL-100SA オートラインレーザー ムラテックKDS 89750946 ATL-100SA オートラインレーザー ムラテックKDS 89750946 ATL-100SA オートラインレーザー ムラテックKDS 89750946 ATL-100SA オートラインレーザー ムラテックKDS 89750946 ATL-100SA オートラインレーザー ムラテックKDS 89750946

オートラインレーザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89750946 品番ATL-100SA
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

盗難火災補償付(*ユーザー登録が必要)です。
軽量・コンパクト、かつ簡単操作です。

用途屋外対応に。 トラスコ品番858-7639 セット内容レーザー墨出器:ATL-100、三脚:LEC-2M、キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本 材質ABS樹脂 質量(kg)2.45 電源単3形アルカリ乾電池2本 精度±1mm/7m 光源可視光半導体レーザー 自動補正範囲±3° 縦(mm)147 横(mm)87 制動方式磁気 電池寿命連続約15時間 ライン幅(mm)約2mm/5m レーザークラスクラス1M 2018年トラスコ掲載ページ1 2028 動作温度範囲(℃)-50〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする