※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATL-100RGSA リアルグリーンレーザーATL-100RG三脚付 ムラテックKDS 89751025 ATL-100RGSA リアルグリーンレーザーATL-100RG三脚付 ムラテックKDS 89751025 ATL-100RGSA リアルグリーンレーザーATL-100RG三脚付 ムラテックKDS 89751025 ATL-100RGSA リアルグリーンレーザーATL-100RG三脚付 ムラテックKDS 89751025 ATL-100RGSA リアルグリーンレーザーATL-100RG三脚付 ムラテックKDS 89751025

リアルグリーンレーザーATL-100RG三脚付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89751025 品番ATL-100RGSA
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。
軽量・コンパクトで操作が簡単です。

用途屋外対応。 トラスコ品番835-5082 セット内容レーザー墨出器:ATL-100RG、三脚:LEC-2M、収納ケース、単3形アルカリ乾電池2本 材質ABS樹脂 質量(kg)2.72 2018年トラスコ掲載ページ1 2011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする