ムラテックKDS
ムラテックKDSの 大工道具
ムラテックKDSの 鉋(カンナ)
ムラテックKDSの 鉋(カンナ)本体
ボードカンナVH
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89751122
品番
BDK-180VH
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
面取り幅を無段階で調整できます。
グラスファイバー入り特殊樹脂なので滑りが良く高耐久です。
刃幅(mm)
18
用途
石膏ボードなどの面取り、平削りに。
仕様
L型替刃(大)LB-10HB使用可能、45°面取り、平削り両方可能
トラスコ品番
837-0751
セット内容
鋭黒刃(大)1枚、替刃1枚
材質
本体:グラスファイバー入特殊樹脂、押え金:ステンレス
全長(mm)
180
色
黄
質量(g)
247
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
0.5
寸法(縦×横×高さ)(mm)
180×58×44mm
2018年トラスコ掲載ページ
7 0059