7528-10 可変ポンプ ヤマト科学 89751515 7528-10 可変ポンプ ヤマト科学 89751515 7528-10 可変ポンプ ヤマト科学 89751515 7528-10 可変ポンプ ヤマト科学 89751515

可変ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89751515 品番 7528-10
参考基準価格(税別)¥457,400 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。
液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。
材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。
ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。
7528:デジタル式回転表示タイプです。
07522:メンテナンスフリーで高精度モータータイプです。

用途
薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。
食品、飲料の送液。
インキ、接着剤の送液。
トラスコ品番466-2725 幅(mm)211 質量(kg)6.6 高さ(mm)216 奥行(mm)274 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])6.00〜600 電源AC100V モーターDC75W モーター(W)DC75 回転数再現性±0.25% 送液量(mL/min)0.36〜3400 2018年トラスコ掲載ページ10 1170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする