Cフレックスチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89751533 品番 6424-13
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

物理特性はシリコンに類似していますが、タイゴンの化学適合性を備えており、ガス浸透はシリコンより少量です。
抜群のバイオ適合性があります。
非毒性で、可塑剤の浸出がありません。
内面が滑らかです。
モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。

材質C-フレックス 全長(m)7.6 トラスコ品番466-2415 質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)-60〜121 内径(Φmm)0.8 規格FDA(21CFR 177.300に準拠)、USP クラスVI EPに適合、GMP認可工場で製造 使用圧力(MPa)0.17 滅菌エチレンオキサイド、オートクレーブ、ガンマ線放射 外径(Φmm)4.1 2018年トラスコ掲載ページ10 1172 最低使用温度(℃)-60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする