※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノープレンチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89751655 品番 6404-17
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

真空/圧力運用に最適です。
熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。
断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。
モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。

用途
薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。
食品、飲料の送液。
液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。
材質ノープレン 全長(m)15 トラスコ品番466-2296 質量(kg)0.9 使用温度範囲(℃)-59〜135 内径(Φmm)6.4 使用圧力(MPa)0.10 外径(Φmm)9.7〜9.8 2018年トラスコ掲載ページ10 1171
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする