LEDポーチライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89751785 品番 LGWC80203LE1
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
消費電力(W)5.2 仕様ツマミネジ方式 種別密閉型、防雨型 材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル 幅(mm)122 質量(kg)1.3 高さ(mm)320 奥行(mm)106 機能NaPiOn・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付、壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯) 電球LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K)2700 センサー探知範囲全方向20度 エネルギー消費効率(Lm/W)33.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LEDLED交換不可 色(本体)オフブラック 色(カバー)乳白 明るさ60形電球1灯相当 演色指数(Ra)83
注意
※調光操作不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする