※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の コレット
ユキワ精工の スプリングコレット
SGコレット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89751795
品番
SG10-3
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。
把握径(Φmm)
3.0
トラスコ品番
836-1410
適合機種
SGC10
全長(mm)
28.0
外径(mm)
15.3
仕様
スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用
材質
高炭素クロム軸受鋼
振れ精度・先端
3μm以内(コレット単体)
2018年トラスコ掲載ページ
1 1017