※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG10-6.2 SGコレット ユキワ精工 89751856 SG10-6.2 SGコレット ユキワ精工 89751856

SGコレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89751856 品番 SG10-6.2
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。

把握径(Φmm)6.2 トラスコ品番836-1416 適合機種SGC10 全長(mm)28.0 外径(mm)15.3 仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用 材質高炭素クロム軸受鋼 振れ精度・先端3μm以内(コレット単体) 2018年トラスコ掲載ページ1 1017

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする