WF7005K ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 89752047 WF7005K ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 89752047 WF7005K ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 89752047 WF7005K ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック) 89752047

ゴムキャップ 接地2P

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89752047 品番 WF7005K
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状接地2P 15A 125V タイプ圧着端子結線可 寸法A(mm)50 寸法B(Φmm)32 寸法C(Φmm)13 適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT) 適合電線(mm2)0.75・1.25・2
注意
※雨線外で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤケーブルをご使用ください。屋内の水気、湿気の多い場所で使用される場合はゴムキャブタイヤケーブルをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
機械の電源線加工用

配線の組付けに特に問題はありません。
製品のサイズがコンパクトなので、
配線の取り回しを短く纏めないとおさまりが悪くなりそうです。

対象商品:
89752047
2023-11-15
用途:
自家製ケーブルの作成
こば歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

小型のプラグ、圧着端子を使用するが組み立てやすい。

対象商品:
89752047
2019-02-04
用途:
配線
教育・研究機関

さすがパナソニック。信頼の品質で、間違いありません。

対象商品:
89752047
2017-12-18
用途:
電流電圧測定器に使用
卸売・小売業

まず、1個から購入できるのが良い
他社ですと100個からの注文とされており断念
価格も1個にもかかわらず
発注単位100個の他社より格安でした。

対象商品:
09888033
2014-07-25
用途:
変換に使用

簡単につけることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする