卓上ハンド カッター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89752074 品番 PC-310
参考基準価格(税別)¥248,670 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。
高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。
耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。
レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。
本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。
テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。
本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。
保護板の脱着が可能になりました。
レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)

種類その他 用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。 付属品本体固定用L金具 仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t) トラスコ品番469-6239 質量(kg)10.5 テーブル寸法(mm)445×200 レバー長さ(mm)550 最大切断寸法(mm)350 適合替刃PC-300、PC-310用替刃(PC-300S)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89752065
2021-06-21
用途:
プリント基板を切断する
つつじが丘おもちゃ病院 様 (サービス業)

切れ味は良く、もう手引きする気になならない。材質によっては割れることがある。切断回数は1万回なので、1回の切断で約3円掛かることになる。やはりランニングコストは相応に掛ると認識しなければならない。

対象商品:
89752065
2020-01-19
用途:
プリント基板の切断
つつじが丘おもちゃ病院 様 (サービス業)

基板が割れることがある。切断時に基板が右側へ寄って行くので、右側にストッパがあると良い。

対象商品:
89752065
2018-05-05
用途:
プラスチック切断
センチュリーイノヴェーション株式会社 様

つかいやすく、とくに問題はありません。保管時に刃のカバーがあれば安心です。

対象商品:
89752065
2016-04-05
用途:
ユニバーサル基板等の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

切断面はかなり綺麗です。
ただしょっちゅう使うものでもないので
もう少し小さければなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする