小型電磁トータルカウンタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89752101 品番MCF-4X AC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,010
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。

桁数4 用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。 質量(g)100 取付方式パネル取付クリップバネ 使用温度範囲(℃)-5〜+40(氷結しないこと) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)AC100 消費電力AC3〜4VA、DC2〜3W 接続方式リード線 250mm 最高計数速度10Hz 使用湿度範囲85%RH 以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×29×78.5 リセット手動リセット押ボタン式 計数方式1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント) パルス幅50ms 定格時間(通電)連続 許容電圧変動-15〜+10% 表示数字(mm)v4.0×2.4(黒地に白文字) 比率(メーク)1:1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89752117
2021-12-06
用途:
加工機での製造個数の管理に使います

必用な機能を持っていて、スッキリしていて使いやすいです。
価格も手ごろです。
リセットボタンが大きくストロークが深くて 操作したことが分かりやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする