MH兼用目皿

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89752187 品番 MH50-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

VP・VUパイプ兼用の目皿です。

寸法(外径×高さ)(mm)116×27.5 仕様接着式、ネジ式 材質(本体)黄銅 呼び100 寸法A(mm)116 寸法B(mm)107 寸法C(mm)27.5 材質(スリーブ)PVC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-28
用途:
洗い場排水

近くのDIYショップの半額以下で買えました。次回も購入したいです。

対象商品:
89752144
2023-12-30
用途:
防水工事オーバーフローのカバーに使用
奥津ボ-トサ-ビス 様 (建設業・工事業)

VU40の排水管には少々きつく削って使っています
価格が安いのでリピートしてます

対象商品:
89752144
2018-08-31
用途:
排水溝新設
農・林・水産業

普通に使えます。
メンテナンスの際などマイナスドライバーでひねると割と簡単に開けれそうな横スリットが便利かも?

対象商品:
89752171
2020-05-23
用途:
浴室排水口のメンテナンス
サンエムサービス 様

排水口の交換で使用します。立ち上り管に接続するのに若干加工します。加工せずに差し込めるアタッチメントがあると便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする