※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SG20-4 SGコレット ユキワ精工 89752188 SG20-4 SGコレット ユキワ精工 89752188

SGコレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89752188 品番 SG20-4
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。

把握径(Φmm)4.0 トラスコ品番836-1455 適合機種SGC20 全長(mm)41.0 外径(mm)27.6 仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用 材質高炭素クロム軸受鋼 振れ精度・先端3μm以内(コレット単体) 2018年トラスコ掲載ページ1 1017

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする