水空間
水空間の 水廻り部材
水空間の 浴室用品
水空間の 浴室用目皿
MH兼用防虫目皿
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89752214
品番
MH55-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
VP・VUパイプ兼用の防虫目皿です。
寸法(外径×高さ)(mm)
78×27.5
仕様
接着式、ネジ式
材質(本体)
黄銅
呼び
65
寸法A(mm)
78
寸法B(mm)
71
寸法C(mm)
27.5
材質(スリーブ)
PVC
材質(網)
SUS304