水空間
水空間の 継手・パイプ
水空間の 継手
水空間の 塩ビ継手
MH兼用掃除口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89752275
品番
MH60-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
VP・VUパイプ兼用の掃除口です。
呼び
75
呼び径
75
仕様
接着式、防臭パッキン付
材質
黄銅
形状
掃除口
材質(本体)
黄銅
タイプ
VP、VU兼用(接着式)
寸法A(mm)
91
外径(Φmm)
91
寸法B(mm)
83
寸法C(mm)
27.5
呼び径(A)
75
材質(スリーブ)
PVC
商品豆知識
配管工事を支える補助部材