MH兼用ツバ広掃除口

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89752302 品番 MH62-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。

呼び50 仕様接着式、防臭パッキン付 材質黄銅 材質(本体)黄銅 寸法A(mm)85 寸法B(mm)56 寸法C(mm)27.5 材質(スリーブ)PVC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89752336
2020-08-15
用途:
工場内の床に設置
製造業

作りがしっかりしていて使用に耐えられる物で良かったです。

対象商品:
89752302
2017-08-25
用途:
墓石前の花たての水溜りを防ぐ蓋使用
株式会社アド建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

今回購入したツバ広掃除口は建築設備にまったく関係の無い使い方に利用する為に購入したものです。おそらく気がつかないかとおもいます。でわ何に使うためだったかおしいましょう。私は今年で80歳になりましたので昨年の6月生前の新墓石を建立したのです。その為まだ誰も入はいつていない墓石の掃除に半年毎に行って見て気がついたのですが親族の墓参時に飾った花が枯れてれ霊園て゛花を処分した後のステンレス製の花たての中に雨水が溜まりボウフラ我が湧く様なのでこれではまづいと考え何かよい方法がないかと思考していた時建築設計業務66年の経歴がヒラメク閃いたのがクリン・アウトが使いると確信し購入し15日蓋をしてきた次第です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする