電動製粉機 『粉じまん』

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89752381 品番KJ-2
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。

付属品ブラシ1、仕上げ篩2 質量(kg)12.5、製粉/H2.5〜4 容量約800cc(白米)500g モーター100V/180W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89752381
2017-09-19
用途:
パン用小麦の製粉
学校法人穴吹学園 様

説明書に記載されている「臼を掃除する付属のブラシ」が梱包されていなかったのが残念。2から3回に分けて製粉する必要があるが、思っていたよりかなり早くできる。粉の排出口の付き出しが浅いので、ステンレスボールなどで受けた場合、粉を移動させるなどの必要性があり、ずっと監視しておく必要があった。また、排出口が高い位置にあるので、受けるステンレスボールの下に、台を置いて使用している。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする